Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride graphite SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 300/600lbs 1/2" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11915233
Image 1
Ajouter à la liste

2,49 €/ Unitéhors TVA

3,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
5
Diamètre nominal
1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
54 mm
Diamètre intérieur
21 mm
Epaisseur
3 mm
Densité
1.1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.05 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Pureté graphite
≥99.85 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle lisse
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Contient du soufre PPM
<300
Produits associés

1 816,00 €/ Unitéhors TVA

2 197,36 €TVA incluse

8,393 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026