Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride graphite SIGRAFLEX® ANTISTICK 150lbs 1.1/2" 1.6mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:10001078
Image 1
Ajouter à la liste

1,84 €/ Unitéhors TVA

2,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
ANTISTICK
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
1.1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
86 mm
Diamètre intérieur
48 mm
Epaisseur
1.6 mm
Densité
1.3 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300