Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage TFT-23

  • ERIKS:23990491
  • Fabricant:662461141311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride utilise une cartouche de roulement à billes à alésage droit pour des applications de désalignement statique. Son corps en fonte est revêtu par poudrage pour une résistance accrue à la corrosion et à l’usure. L’unité est équipée d’un système de blocage par vis de pression pour maintenir l’arbre lors du fonctionnement à grande vitesse. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales importantes dans les équipements industriels.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium réduit la maintenance et prolonge les intervalles de service des roulements
  • Prend en charge des vitesses maximales allant jusqu'à 4650 tr/min pour répondre aux exigences des applications de machines industrielles
  • L’insert de roulement à billes à alésage droit compense les désalignements statiques pour un fonctionnement fiable
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression assure un positionnement sécurisé lors de rotations à grande vitesse et de charges élevées
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements de manutention dans des environnements soumis aux vibrations et à la poussière
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant un alignement d’arbre stable et un support de charge
  • Idéal pour une utilisation dans des ensembles d’entraînement de machines montées nécessitant des paliers à semelle
Ajouter à la liste

307,38 €/ Unitéhors TVA

371,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
123.95 mm
Largeur
93.73 mm
Roulement
Roulement à billes