Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SRF-20RC

  • ERIKS:23989652
  • Fabricant:662461023679
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride à deux boulons utilise un corps en acier embouti et une bague de roulement trempée par zones pour un support fiable des charges statiques et une meilleure utilisation de la graisse.

Caractéristiques
  • Le verrouillage par vis pointeau sécurise l’arbre et empêche le glissement sous contrainte de charge.
  • Le joint à lèvre simple assure une efficacité d’étanchéité en cas d’exposition modérée à la poussière
  • Le boîtier en époxy thermolaqué offre une résistance accrue à la corrosion dans les environnements industriels légers
  • La cage à guidage sur la piste assure une circulation complète de la graisse, améliorant ainsi la durée de vie et la fiabilité de la lubrification.
  • La bague intérieure trempée par zones minimise l'usure et augmente la stabilité dimensionnelle pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant des configurations de paliers fixes sans expansion
  • Idéal pour les structures fixes nécessitant un soutien modéré de charge radiale
  • Utilisé avec des entraînements à bride ou des ensembles de convoyeurs
Ajouter à la liste

349,66 €/ Unitéhors TVA

423,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SRF
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
136.53 mm
Hauteur
42.1 mm
Largeur
82.55 mm
Hauteur de l'ae
2.03 mm
Diamètre extérieur
40.31 mm
Entraxes des trous de fixation
111.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique