Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SRF-20R

  • ERIKS:23989651
  • Fabricant:662461005545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement est conçu pour une rétention améliorée de la lubrification et un fonctionnement efficace grâce à une bague intérieure à zones trempées et un design de cage unique.

Caractéristiques
  • La graisse au lithium complexe NLGI 2 optimise la lubrification pour une meilleure efficacité
  • La capacité de désalignement statique augmente la flexibilité opérationnelle
  • La lubrification directe et le mécanisme anti-rotation assurent des performances constantes
  • La conception du cage land riding améliore la circulation de la graisse autour des éléments roulants
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité et la résistance à l'usure
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles montés sur bride
  • Idéal pour les scénarios de désalignement statique
  • Utilisé avec des roulements à billes
Ajouter à la liste

199,27 €/ Unitéhors TVA

241,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SRF
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
136.53 mm
Hauteur
42.1 mm
Largeur
82.55 mm
Diamètre extérieur
31.75 mm
Entraxes des trous de fixation
111.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy