Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SRF-12

  • ERIKS:23989638
  • Fabricant:662461005477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un boîtier en acier embouti monobloc avec un mécanisme de blocage d’arbre par vis de pression. Il intègre une bague intérieure trempée par zones et une cartouche de roulement à billes en acier 52100. Le roulement offre un type de compensation fixe et est livré lubrifié avec une graisse complexe au lithium NLGI 2. Ses dimensions compactes et sa construction robuste conviennent aux environnements industriels.

Caractéristiques
  • La conception à bride à deux boulons simplifie l'installation et améliore la sécurité de fixation
  • Prélubrifié avec une graisse complexe au lithium NLGI 2, ce qui réduit les intervalles de maintenance
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis pointeau assure un maintien fiable de l’arbre en présence de vibrations
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la durabilité et réduit l'usure dans les applications exigeantes.
  • Le boîtier en acier embouti offre une grande intégrité structurelle et assure une répartition stable de la charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements d’emballage nécessitant des unités de roulement compactes
  • Idéal pour le montage de machines agricoles dans des environnements corrosifs ou poussiéreux
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un fest support de palier d’arbre
Ajouter à la liste

148,91 €/ Unitéhors TVA

180,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SRF
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
114.3 mm
Hauteur
34.9 mm
Largeur
68.58 mm
Diamètre extérieur
30.28 mm
Entraxes des trous de fixation
92.08 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique