Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-32C

  • ERIKS:23989138
  • Fabricant:662461022764
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement est dotée d’un carter en fonte époxyde thermolaquée, assurant une durabilité accrue dans des environnements exigeants. Le joint à lèvre unique, associé à la bague intérieure trempée par zones, offre une protection durable et une rétention efficace de la graisse. Son design unique de cage à guidage sur la piste garantit une lubrification optimale dans l’ensemble du système.

Caractéristiques
  • Le verrouillage par vis de pression assure un maintien sûr et empêche le glissement de l’arbre.
  • La cage à contact sur la piste assure une circulation uniforme de la graisse, réduisant la friction
  • Le joint à lèvre simple empêche la contamination et retient efficacement la lubrification
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité et prolonge la durée de vie du roulement
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion et à l’usure
Application et utilisation
  • Compatible avec des systèmes fonctionnant dans des conditions difficiles où la résistance à la corrosion est essentielle
  • Idéal pour les applications intensives avec capacité de désalignement statique
  • Utilisé avec des machines à grande vitesse nécessitant une lubrification fiable et durable
Ajouter à la liste

570,49 €/ Unitéhors TVA

690,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
215.9 mm
Hauteur
133.35 mm
Largeur
133.35 mm
Diamètre extérieur
50.8 mm
Entraxes des trous de fixation
184.15 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bride à deux boulons