Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-32

  • ERIKS:23989128
  • Fabricant:662461004463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte avec une finition thermolaquée. Il intègre un roulement à billes standard avec un alésage de 2 pouces et un joint labyrinthe en feutre, et supporte une charge dynamique de 9752 lb. Grâce au blocage par vis de pression et à une température de fonctionnement maximale de 104 °C, il assure des performances fiables dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • Une température maximale de 104 °C permet des performances fiables dans des environnements exigeants
  • La capacité de charge dynamique de 9752 lb supporte des charges lourdes et assure la stabilité.
  • Le verrouillage par vis pointeau sécurise l’arbre et réduit le glissement pendant le fonctionnement
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de débris et assure un fonctionnement régulier du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention : Améliore la fiabilité opérationnelle
  • Idéal pour les pompes industrielles : Maintient l’alignement sous charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage : Assure un support de charge stable
Ajouter à la liste

555,51 €/ Unitéhors TVA

672,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
215.9 mm
Hauteur
133.35 mm
Entraxes des trous de fixation
184.15 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte