Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-28 XLO

  • ERIKS:23989079
  • Fabricant:662461322659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un corps monobloc en fonte avec un revêtement époxy, assurant une durabilité dans des environnements exigeants. Le diamètre d’alésage de 1,75 pouces convient aux arbres adaptés à diverses applications rotatives. La conception du corps à deux boulons offre un montage sûr et une bonne stabilité. Sa température de fonctionnement maximale de 104 °C permet une utilisation dans des applications à exigences thermiques élevées.

Caractéristiques
  • Température de fonctionnement maximale de 104 °C permettant des températures de process élevées
  • La possibilité de relubrification permet une maintenance régulière, réduisant ainsi les arrêts imprévus.
  • Insert de roulement à billes avec finition en oxyde noir minimise la friction pour un fonctionnement plus fluide
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion pour prolonger la durée de vie en environnements difficiles
  • Le carter monobloc en fonte assure l’intégrité structurelle pour une utilisation industrielle intensive
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements rotatifs dans des environnements de traitement à haute température
  • Idéal pour les machines lourdes dans les opérations de manutention
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier robuste
Ajouter à la liste

563,17 €/ Unitéhors TVA

681,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
179.39 mm
Hauteur
111.13 mm
Largeur
111.25 mm
Entraxes des trous de fixation
148.43 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique