413,15 €/ Unitéhors TVA
499,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 179.39 mm |
Hauteur | 111.13 mm |
Largeur | 111.25 mm |
Entraxes des trous de fixation | 148.43 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |