Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-24

  • ERIKS:23440888
  • Fabricant:662461004371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert à roulement à billes avec un alésage droit et un système de blocage d’arbre par vis de pression. Le corps est revêtu par poudre pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues. Elle supporte des charges statiques et utilise de l’acier à roulement 52100 pour des performances fiables en environnement industriel. L’unité est fournie avec une graisse complexe au lithium NLGI 2 pour une lubrification constante.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard assure une rotation fiable sous des charges industrielles typiques
  • La graisse au lithium complexe NLGI 2 maximise les intervalles de lubrification et réduit la maintenance
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une résistance à l'usure améliorée sous charge statique
  • L’insert de roulement à billes avec fixation par vis de pression assure un positionnement sécurisé de l’arbre pendant le fonctionnement
  • Le boîtier à revêtement par poudre résiste à la corrosion pour une durée de vie prolongée dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant des paliers à bride à deux boulons
  • Idéal pour le montage dans des équipements de manutention avec désalignement statique
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre stable
Ajouter à la liste

355,69 €/ Unitéhors TVA

430,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
104.78 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Entraxes des trous de fixation
143.67 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride