Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-23

  • ERIKS:23440887
  • Fabricant:662461004364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert de roulement à billes de capacité standard logé dans de la fonte. La conception à alésage droit permet une désalignement statique jusqu’à ±2,0°.

Caractéristiques
  • La conception à alésage droit permet un alignement précis de l’arbre pour des performances de rotation constantes
  • Le style de boîtier à bride facilite le montage dans les équipements disposant d’un espace limité
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° réduit les erreurs d'installation et les contraintes sur l'arbre
  • L’insert de roulement à billes de capacité standard supporte des charges dynamiques modérées dans des applications exigeantes.
  • Le carter en fonte améliore la durabilité dans les environnements industriels et prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dont le diamètre d’alésage est de 1,4375"
  • Compatible avec les équipements de production nécessitant un support d'arbre fiable
  • Idéal pour les systèmes de manutention nécessitant des performances rotatives stables
Ajouter à la liste

330,48 €/ Unitéhors TVA

399,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride