Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-22

  • ERIKS:23440886
  • Fabricant:662461004357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un alésage droit et d’un insert robuste en acier de roulement 52100. Il comprend un joint labyrinthe en feutre assurant une résistance fiable à la contamination dans les applications à désalignement statique. L’unité peut supporter des charges dynamiques et statiques élevées et des vitesses de rotation allant jusqu’à 6500 tr/min.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique compense les erreurs mineures d'installation
  • Le style de boîtier à bride permet un montage simple dans des espaces industriels restreints
  • Permet la relubrification afin de maintenir des performances optimales pendant les périodes de fonctionnement prolongées
  • Le type de cage à retenue à guidage sur la piste assure un positionnement stable des éléments roulants sous charge
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration des contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention nécessitant une capacité de charge élevée
  • Idéal pour les équipements stationnaires avec des exigences modérées en matière de désalignement d’arbre
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs et des lignes de traitement dans la fabrication
Ajouter à la liste

329,27 €/ Unitéhors TVA

398,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes