Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-210

  • ERIKS:23988941
  • Fabricant:662461052525
Image 1
Aperçu

Ce boîtier à bride Sealmaster SFT-210 intègre un insert de roulement à billes de 50 mm en acier 52100 avec bague intérieure trempée par zones et blocage par vis de pression, permettant un désalignement statique jusqu’à 2° et des vitesses allant jusqu’à 3550 tr/min dans des applications à position fixe.

Caractéristiques
  • La capacité de charge dynamique élevée prend en charge des charges exigeantes et accroît la polyvalence des applications
  • Le mécanisme de goupille de verrouillage et d’empreinte bloque la rotation et oriente l’accès du lubrifiant pour maintenir l’alignement et l’efficacité.
  • La cage à contact périphérique permet une circulation de graisse à 360° pour une répartition uniforme, ce qui réduit l'accumulation de chaleur et prolonge la durée de vie du roulement.
  • La bague intérieure à zones trempées avec des vis de pression à facettes assure la fixation de l’arbre afin de réduire le glissement et la fatigue sous charges variables.
  • Le carter en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion et à l'abrasion afin de préserver l'intégrité de l'unité dans des environnements exposés.
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles de ventilateurs pour un fonctionnement fiable à des températures élevées jusqu'à 104°C.
  • Idéal pour les supports de pompe où la tolérance au désalignement statique facilite l'installation sur des bases irrégulières.
  • Utilisé avec des châssis de convoyeur pour supporter des charges axiales et radiales lors du transport continu de matériaux.
Ajouter à la liste

488,32 €/ Unitéhors TVA

590,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
188.9 mm
Hauteur
115.9 mm
Largeur
115.82 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Entraxes des trous de fixation
157.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride