Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-206

  • ERIKS:23440881
  • Fabricant:662461052488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un corps en fonte avec un revêtement en poudre pour la résistance à la corrosion. L’insert de roulement à billes de capacité standard est fabriqué en acier de roulement 52100 et fixé dans une configuration à bride à deux boulons. L’alésage droit de 30 mm permet d’accueillir des arbres pour un alignement précis dans les applications industrielles. Le traitement de surface à l’oxyde noir de l’insert améliore la durabilité et la fiabilité.

Caractéristiques
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de roulement améliore la dureté de surface et résiste à la corrosion pour un fonctionnement à long terme.
  • La conception du palier à bride à deux boulons permet un montage simple et un alignement stable, ce qui réduit le temps d'installation.
  • Le roulement à billes de capacité standard supporte des charges modérées tout en maintenant une précision constante de la rotation de l’arbre
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre offre une protection anticorrosion renforcée pour une utilisation fiable en extérieur ou en zones humides
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l’usure et prolonge la durée de vie en environnements exigeants.
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de ventilateurs CVC dans les installations commerciales
  • Idéal pour les équipements de transformation agricole nécessitant un mouvement fiable
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs industriels pour un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

279,29 €/ Unitéhors TVA

337,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
141.3 mm
Hauteur
82.6 mm
Largeur
82.55 mm
Diamètre extérieur
56.64 mm
Entraxes des trous de fixation
116.7 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride