Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-205

  • ERIKS:23988872
  • Fabricant:662461052471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est constituée d’un seul bloc en fonte pour un soutien robuste dans les environnements industriels. L’insert de roulement à billes standard intégré assure une rotation fiable et une durabilité sous charge modérée. Le verrouillage de l’arbre par vis de pression garantit un montage sécurisé et limite le glissement pendant le fonctionnement. L’unité est fournie avec une graisse complexe au lithium NLGI 2 pour des intervalles d’entretien prolongés.

Caractéristiques
  • Le style de palier à bride permet un montage et un alignement simples dans les ensembles de machines
  • L’utilisation de graisse complexe au lithium prolonge les intervalles de lubrification et réduit les temps d’arrêt pour maintenance
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression assure un maintien fiable et empêche le déplacement de l’arbre
  • L’insert de roulement à billes standard assure une rotation régulière sous des charges mécaniques modérées
  • Le carter monobloc en fonte augmente la stabilité structurelle dans les applications intensives
Application et utilisation
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes industriels nécessitant un positionnement sécurisé des roulements
  • Compatible avec les équipements agricoles soumis à des charges opérationnelles variables
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant une précision de rotation et un support modérés
Ajouter à la liste

235,74 €/ Unitéhors TVA

285,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
123.8 mm
Hauteur
69.9 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
13.46 mm
Entraxes des trous de fixation
98.8 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique