Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-204C

  • ERIKS:23988865
  • Fabricant:662461054925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce produit est doté d’un carter en fonte époxyde thermolaquée, de roulements à bague intérieure trempée par zones et d’un joint à lèvre simple pour une durabilité et une lubrification accrues.

Caractéristiques
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une résistance à l’usure accrue dans des conditions exigeantes
  • Le verrouillage par vis pointeau assure un maintien sécurisé de l’arbre et une stabilité optimale
  • La circulation de graisse à 360° garantit une lubrification et des performances optimales
  • La bague intérieure à zone trempée améliore la capacité de charge et la fiabilité
  • Le boîtier thermolaqué augmente la résistance à la corrosion et la longévité
Application et utilisation
  • Compatible avec des configurations de paliers fixes et un désalignement statique
  • Idéal pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion et une durabilité
  • Utilisé avec des roulements standard dans des applications mécaniques
Ajouter à la liste

223,65 €/ Unitéhors TVA

270,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
111.9 mm
Hauteur
60.3 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Entraxes des trous de fixation
89.7 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride