Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-19

  • ERIKS:23440878
  • Fabricant:662461004319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un corps monobloc en fonte conçu pour des installations industrielles robustes. Elle utilise une cartouche de roulement à billes avec un joint labyrinthe en feutre pour offrir une protection renforcée contre les contaminants. La bague intérieure trempée par zones et la fixation de l’arbre par vis de pression assurent un maintien sécurisé de l’arbre. Le corps est fini en oxyde noir pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues.

Caractéristiques
  • Le revêtement d’insertion de palier en oxyde noir améliore la résistance à la corrosion dans des environnements difficiles
  • Le mécanisme de verrouillage d'arbre à vis pointeau assure une fixation d'arbre sûre et fiable
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et supporte des charges opérationnelles plus élevées
  • Le joint labyrinthe en feutre limite la pénétration de poussière et de débris, prolongeant ainsi la durée de vie
  • Le carter monobloc en fonte augmente la résistance structurelle pour les applications exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels pour les installations CVC
  • Idéal pour le montage dans des machines de transformation agricole
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans la manutention de matériaux en vrac
Ajouter à la liste

277,99 €/ Unitéhors TVA

336,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
141.29 mm
Hauteur
82.55 mm
Entraxes des trous de fixation
116.68 mm