Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-16C

  • ERIKS:23988788
  • Fabricant:662461022580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un corps en fonte avec revêtement par poudre pour une durabilité accrue. L’insert est fabriqué en acier à roulement 52100, offrant une grande résistance et longévité sous charge. Elle comprend un joint à lèvre simple et un système de blocage d’arbre par vis de pression pour une installation sécurisée. Livrée avec une graisse complexe au lithium NLGI 2, elle convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La graisse lubrifiante au lithium complexe NLGI 2 assure un fonctionnement fluide et une maintenance réduite
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande capacité de charge et des performances durables
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis de pression assure un maintien fiable de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • La conception de joint à lèvre unique assure une protection accrue contre la pénétration de contaminants
  • Le carter en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs de systèmes CVC et les ensembles de ventilation
  • Idéal pour le montage dans les équipements et machines de transformation agricole
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements de manutention de vrac
Ajouter à la liste

234,67 €/ Unitéhors TVA

283,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
123.83 mm
Hauteur
69.85 mm
Largeur
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation
98.82 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique