234,67 €/ Unitéhors TVA
283,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre époxy |
Taille de boulon | 7/16 INH |
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Longueur | 123.83 mm |
Hauteur | 69.85 mm |
Largeur | 69.85 mm |
Hauteur de l'ae | 13.46 mm |
Diamètre extérieur | 50.29 mm |
Entraxes des trous de fixation | 98.82 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte |