Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-14

  • ERIKS:23440875
  • Fabricant:662461004265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un corps en fonte et d’un insert à roulement à billes avec un alésage droit standard. Le corps est fini en noir et offre un support de montage robuste pour les arbres rotatifs. L’unité comprend une configuration à deux boulons et utilise un dispositif de retenue guidé pour améliorer la stabilité de la cage. Conçue pour la relubrification, elle convient à divers arbres industriels.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard garantit des performances constantes des roulements à différentes vitesses
  • La conception du palier à bride permet une installation simple et un alignement fiable sur les équipements
  • Le verrouillage concentrique fixe l’arbre afin de minimiser le glissement sous charge
  • La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit la fréquence de maintenance
  • Le carter en fonte augmente la durabilité et résiste aux contraintes mécaniques dans les applications lourdes
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant des paliers à bride robustes
  • Idéal pour le montage d’arbres de transmission dans des lignes de production automatisées
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans les systèmes de manutention de vrac
Ajouter à la liste

253,31 €/ Unitéhors TVA

306,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Noir
Diamètre d'arbre
22.23 mm
Diamètre d'arbre
7/8 in
Longueur
123.83 mm
Hauteur
69.85 mm
Largeur
69.85 mm
Diamètre extérieur
34.93 mm
Entraxes des trous de fixation
98.82 mm
Roulement
Roulement à billes