216,76 €/ Unitéhors TVA
262,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 19.05 mm |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Longueur | 111.92 mm |
Hauteur | 60.33 mm |
Diamètre extérieur | 44.45 mm |
Entraxes des trous de fixation | 89.69 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |