211,21 €/ Unitéhors TVA
255,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 11/16 in |
Longueur | 98.43 mm |
Hauteur | 58.74 mm |
Largeur | 58.67 mm |
Diamètre extérieur | 30.28 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76.2 mm |