Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SFT-10

  • ERIKS:23440872
  • Fabricant:662461004210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de roulement est équipée d’un carter en fonte époxyde thermolaqué et d’un joint labyrinthique en feutre, idéal pour les environnements secs et poussiéreux. Sa bague intérieure à zones trempées et son design de cage unique assurent une excellente rétention de la lubrification et des capacités de compensation de désalignement.

Caractéristiques
  • La conception du cage land riding assure une meilleure circulation de la graisse et une meilleure lubrification
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants dans les environnements secs et poussiéreux
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre améliore la durabilité et la résistance à la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec des applications fixes nécessitant une tolérance au désalignement
  • Idéal pour les applications nécessitant une rétention fiable de la lubrification
  • Utilisé avec des machines industrielles dans des environnements poussiéreux
Ajouter à la liste

197,79 €/ Unitéhors TVA

239,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
15.88 mm
Diamètre d'arbre
5/8 in
Longueur
98.43 mm
Hauteur
58.74 mm
Largeur
58.67 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Diamètre extérieur
30.28 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte