Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage MSFT-306

  • ERIKS:23984866
  • Fabricant:662461051580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle de capacité moyenne est équipé d’un insert à roulement à billes de 30 mm et d’un carter robuste monobloc en fonte. Conçu avec une configuration à bride à deux boulons, il convient pour des désalignements statiques jusqu’à ±2,0°. L’unité comprend un système de blocage d’arbre par vis de pression et permet la relubrification pour prolonger la durée de vie. Son carter noir et sa cage guidée assurent un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La graisse au lithium complexe NLGI 2 assure une lubrification constante et réduit la fréquence de maintenance
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les petites imprécisions d'installation
  • La capacité de relubrification permet la maintenance et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis de pression permet une connexion d’arbre sécurisée pour des performances stables
  • Le boîtier monobloc en fonte augmente la durabilité et résiste à la déformation sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles d'entraînement des machines d'emballage et de transformation
  • Idéal pour les équipements agricoles nécessitant des paliers à bride robustes
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des applications de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

341,73 €/ Unitéhors TVA

413,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
155.6 mm
Hauteur
95.3 mm
Entraxes des trous de fixation
130.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride