515,18 €/ Unitéhors TVA
623,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSFT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 44.45 mm |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 188.91 mm |
Hauteur | 115.89 mm |
Largeur | 115.82 mm |
Diamètre extérieur | 62.71 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157.16 mm |
Roulement | Roulement à billes |