Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage MSFT-20C

  • ERIKS:23984833
  • Fabricant:662461020289
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride avec roulement à billes dispose d’un alésage droit de 1,25 pouce pour un alignement précis de l’arbre. Le corps en fonte assure une durabilité dans les environnements industriels et tolère un désalignement statique jusqu’à 2 degrés. Son revêtement en poudre et son graisseur permettent un fonctionnement fiable à des températures allant jusqu’à 104°C. La conception à deux boulons facilite l’installation dans les applications MRO exigeantes.

Caractéristiques
  • L’insert de roulement à billes avec finition à l’oxyde noir assure un fonctionnement fluide et une longévité accrue
  • Le palier à bride à deux trous assure un montage sécurisé et simple sur les châssis d’équipement.
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à 2 degrés protège contre les erreurs mineures d’installation
  • Le graisseur permet une relubrification aisée, prolongeant les intervalles de maintenance et réduisant les temps d’arrêt.
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et à l’usure dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes fonctionnant dans des limites de température de 220°F
  • Utilisé avec des équipements de transformation agricole exposés à la poussière et aux vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant un support et un alignement précis de l’arbre
Ajouter à la liste

382,23 €/ Unitéhors TVA

462,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride