Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage MSFT-20

  • ERIKS:23984831
  • Fabricant:662461001158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride comprend une cartouche à billes et un corps en fonte. Elle est conçue pour des applications à désalignement statique et permet la relubrification via un raccord intégré. Le revêtement par poudre améliore la durabilité et la conception à bride à deux trous assure un montage sécurisé. Conçue pour les environnements industriels nécessitant un support radial fiable.

Caractéristiques
  • La conception à bride à deux boulons assure un montage sécurisé et un alignement stable sous charge
  • Le raccord de graissage intégré permet une relubrification aisée, ce qui réduit les temps d’arrêt pour maintenance
  • Le revêtement par poudre protège contre la corrosion et prolonge la durée de vie dans des environnements difficiles
  • Le carter en fonte augmente la résistance structurelle et résiste aux chocs dans des conditions exigeantes
  • La conception à roulements à billes assure un fonctionnement fluide et réduit la friction, ce qui améliore les performances de l’équipement.
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention des matériaux dans les installations de production
  • Utilisé avec des ventilateurs et soufflantes industriels pour un positionnement constant de l’arbre
  • Idéal pour les lignes d’assemblage de convoyeurs nécessitant un support radial stable
Ajouter à la liste

329,62 €/ Unitéhors TVA

398,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride