Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage MSFT-19

  • ERIKS:23984823
  • Fabricant:662461001141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un roulement à billes avec un diamètre d’alésage de 1,1875 pouces, conçue pour des performances fiables dans les applications industrielles. Le corps monobloc en fonte avec revêtement noir supporte une capacité de charge dynamique de 5782 lb et un désalignement statique de ±2,0°, assurant une flexibilité d’installation. Le blocage de l’arbre par vis de pression et la lubrification à la graisse complexe au lithium NLGI 2 améliorent la sécurité de montage et facilitent la maintenance. Fonctionnant jusqu’à 220 °F et 4650 tr/min, elle convient aux environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse au lithium complexe NLGI 2 permet un fonctionnement régulier à grande vitesse
  • La possibilité de relubrification simplifie la maintenance, réduisant les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants et améliore la durabilité des roulements
  • Le carter en fonte offre un support robuste et améliore la stabilité sous charge.
  • Le verrouillage par vis pointeau assure une fixation sécurisée de l’arbre, ce qui simplifie l’installation et l’alignement.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention pour des performances constantes
  • Idéal pour les machines industrielles nécessitant une fixation fiable
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage pour un support de charge efficace
Ajouter à la liste

348,67 €/ Unitéhors TVA

421,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Noir
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
30.16 mm
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Diamètre extérieur
47.22 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique