Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage MSFT-16

  • ERIKS:23984810
  • Fabricant:662461001134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un corps robuste en fonte et d’un insert de roulement de précision en acier 52100. Conçue pour tolérer un désalignement statique, elle permet un positionnement fixe et la relubrification pour prolonger la durée de vie. L’ensemble fonctionne de manière fiable à des températures allant jusqu’à 104°C et convient pour des diamètres d’arbre de 1 pouce. Son revêtement en oxyde noir améliore la durabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Le revêtement à l’oxyde noir améliore la résistance à la corrosion pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • La conception à désalignement statique minimise les contraintes sur l’ensemble monté lors de l’installation
  • La capacité de relubrification permet de réduire les temps d'arrêt de maintenance en fonctionnement continu
  • L’insert en acier à roulement 52100 offre une grande résistance à l’usure pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le carter en fonte offre une résistance structurelle pour les exigences de montage intensives
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels nécessitant un support d’arbre fiable
  • Idéal pour les équipements de traitement supportant des charges radiales moyennes à élevées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des unités de paliers à bride durables
Ajouter à la liste

312,15 €/ Unitéhors TVA

377,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
141.29 mm
Hauteur
82.55 mm
Largeur
82.55 mm
Diamètre extérieur
40.31 mm
Entraxes des trous de fixation
116.68 mm