Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage CRFTS-PN27

  • ERIKS:23980994
  • Fabricant:662461337035
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride à deux boulons est équipée d’un carter en acier inoxydable et d’un insert de roulement revêtu de nickel-phosphore pour une résistance accrue à la corrosion. L’unité utilise une cage de retenue à contact de surface en polyphénylène sulfure, permettant un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Avec un diamètre d’alésage de 1,6875 pouces et une bague intérieure trempée par zones, elle fonctionne efficacement à des températures allant jusqu’à 104°C. Le carter est fourni en une seule pièce et est conçu pour des applications à arbre fixe.

Caractéristiques
  • La cage en sulfure de polyphénylène conserve sa résistance et sa stabilité dimensionnelle à des températures élevées
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° prévient les défaillances prématurées des roulements
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité sous des conditions de charge statique
  • L’insert de roulement avec revêtement en nickel-phosphore prolonge la durée de vie dans les zones à forte humidité
  • Le boîtier en acier inoxydable résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines d'emballage fonctionnant à des températures élevées
  • Utilisé avec des équipements dans des installations de traitement chimique exposées à l'humidité
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs de transformation alimentaire nécessitant une résistance à la corrosion
Ajouter à la liste

873,26 €/ Unitéhors TVA

1 056,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRFTS-PN
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement nickel phosphoreux
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
42.86 mm
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
179.39 mm
Hauteur
111.13 mm
Entraxes des trous de fixation
148.43 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride