Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage CRFTS-PN210T RMW

  • ERIKS:11910638
  • Fabricant:662461370773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de roulement à billes est dotée d’un boîtier monobloc en acier inoxydable et d’un diamètre d’alésage de 50 mm. Elle est conçue avec une finition résistante à la corrosion et un joint à contact multi-lèvres pour les environnements exigeants. L’unité fonctionne avec un type de désalignement uniquement statique et supporte des vitesses allant jusqu’à 1500 tr/min.

Caractéristiques
  • L’insert de palier revêtu de nickel-phosphore améliore la durabilité dans des conditions corrosives
  • La lubrification à vie en usine réduit les besoins de maintenance et les temps d’arrêt
  • Le matériau de cage en PPS offre une excellente résistance chimique pour les applications industrielles exigeantes
  • Le joint à contact multi-lèvres préserve la durée de vie du roulement en empêchant la pénétration de contaminants
  • Le boîtier en acier inoxydable offre une résistance élevée à la corrosion pour les environnements difficiles ou humides
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines d'emballage nécessitant des intervalles de maintenance réduits
  • Idéal pour les environnements de lavage dans les lignes de production de boissons
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les installations de transformation alimentaire
Ajouter à la liste

1 051,85 €/ Unitéhors TVA

1 272,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRFTS-PN-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
188.9 mm
Hauteur
115.9 mm
Largeur
115.82 mm
Entraxes des trous de fixation
157.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique