Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage CRBFTS-PN205 RMW

  • ERIKS:12671053
  • Fabricant:662461374542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à billes à bride est dotée d’un corps en acier inoxydable et d’une conception à deux boulons pour une installation sécurisée. L’insert du roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 et comprend une bague intérieure trempée par zones. Fournie avec un écran arrière, elle est résistante à la corrosion et pré-lubrifiée pour une longue durée de vie. L’ensemble supporte des charges statiques et dynamiques pour diverses applications industrielles.

Caractéristiques
  • Le matériau de cage PPS à guidage par la terre minimise les frottements et favorise une rotation fluide des billes
  • La conception à bride à deux boulons garantit un montage sécurisé et une stabilité d’alignement
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la durabilité sous des conditions de charge statique exigeantes
  • Prélubrifié avec une graisse de qualité alimentaire pour une maintenance réduite et un fonctionnement constant
  • Le boîtier en acier inoxydable offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines d’emballage automatisées utilisant des ensembles de roulements à bride
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans des environnements soumis à des lavages ou à une exposition chimique
  • Utilisé avec des lignes de transformation alimentaire nécessitant des paliers montés résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

508,85 €/ Unitéhors TVA

615,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRBFTS-PN RMW
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
123.95 mm
Hauteur
36.53 mm
Hauteur de l'ae
13.46 mm
Boîtier
Bloc à bride