482,71 €/ Unitéhors TVA
584,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TFT-T |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Longueur | 123.83 mm |
Hauteur | 93.66 mm |
Largeur | 93.73 mm |
Entraxes des trous de fixation | 100.01 mm |
Roulement | Roulement à billes |