391,44 €/ Unitéhors TVA
473,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TFT-T |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement oxydé noir |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 1.1/8 in |
Longueur | 112.71 mm |
Hauteur | 82.55 mm |
Hauteur de l'ae | 20.57 mm |
Diamètre extérieur | 56.64 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90.49 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |