Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFTMH-206T

  • ERIKS:11909112
  • Fabricant:662461345207
Image 1
Aperçu

Ce composant est livré avec une longueur emballée de 6,00 pouces et une hauteur de 1,80 pouce. Il convient à l'intégration dans des systèmes nécessitant un emballage compact.

Caractéristiques
  • Le code UPC 662461345207 permet une identification précise des produits lors des processus d’approvisionnement et de logistique
  • Une hauteur emballée de 1,80 pouce permet l'installation dans des zones à dégagement vertical limité
  • Une longueur emballée de 6,00 pouces permet une intégration aisée dans des espaces d’équipement standard
Application et utilisation
  • Compatible avec les réseaux de distribution s'approvisionnant auprès d'installations de fabrication au Mexique
  • Idéal pour les systèmes d'emballage nécessitant une traçabilité précise des produits
  • Utilisé avec des boîtiers compacts nécessitant une conformité dimensionnelle stricte
Ajouter à la liste

302,34 €/ Unitéhors TVA

365,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFTMH-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
152.4 mm
Hauteur
45.72 mm