Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-32T

  • ERIKS:23989154
  • Fabricant:662461030455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier monté Sealmaster SFT-32T utilise un boîtier à bride à deux trous en fonte revêtue par poudre, un insert de roulement à billes en acier 52100, un système de blocage concentrique et une capacité de désalignement statique de ±2,0° pour un alignement précis dans des applications à vitesse modérée jusqu'à 4500 tr/min.

Caractéristiques
  • Le mécanisme à goupille de verrouillage et à empreinte assure une lubrification ciblée tout en contrant la rotation pour éviter le glissement de l’insert
  • Le joint à labyrinthe en feutre empêche l’entrée de contaminants, réduisant ainsi efficacement la fréquence de maintenance et les risques d’immobilisation
  • La bague de retenue à contact avec la surface facilite un écoulement de graisse à 360°, optimise la distribution de la lubrification et réduit les pertes par frottement.
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc permet un alignement précis de l’arbre, réduit les vibrations et prolonge la durée de vie des composants.
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste aux conditions corrosives afin de prolonger la durée de vie de l’unité dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les entraînements de mélangeurs nécessitant une tolérance au désalignement dans le traitement par lots
  • Idéal pour les supports de ventilateur supportant des forces radiales modérées dans les systèmes de ventilation
  • Utilisé dans les ensembles de convoyeurs pour un positionnement stable de l’arbre sous des charges variables
Ajouter à la liste

553,82 €/ Unitéhors TVA

670,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
215.9 mm
Hauteur
133.35 mm
Largeur
133.35 mm
Hauteur de l'ae
20.57 mm
Diamètre extérieur
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation
184.15 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique