498,56 €/ Unitéhors TVA
603,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFT-T |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 9/16 INH |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 188.91 mm |
Hauteur | 115.89 mm |
Diamètre extérieur | 85.85 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157.16 mm |
Roulement | Roulement à billes |