Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-32RT

  • ERIKS:23989150
  • Fabricant:662461071212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble palier à bride est doté d’un alésage droit de 2 pouces, d’un corps en fonte et d’un revêtement par poudre pour une durabilité accrue. L’insert de roulement à billes standard possède une finition noire oxydée et est maintenu par une configuration à deux boulons. Conçu pour les désalignements statiques et les applications fixes, il fonctionne de manière fiable jusqu’à 104 °C avec une lubrification à la graisse complexe au lithium.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium permet un fonctionnement fiable à des températures allant jusqu'à 220 °F.
  • Le roulement à billes standard assure un soutien de charge fiable dans les applications de machines industrielles
  • L’insert de palier avec finition oxyde noir réduit la friction et l’usure pour une performance améliorée
  • La conception à compensation statique uniquement assure la stabilité et l’alignement dans les installations d’arbres fixes
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs industriels nécessitant des roulements à alésage de 2 pouces
  • Idéal pour le support fixe d’arbres dans les équipements de traitement
  • Utilisé avec un montage à bride à deux boulons dans des ensembles de convoyeurs
Ajouter à la liste

498,56 €/ Unitéhors TVA

603,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
9/16 INH
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
188.91 mm
Hauteur
115.89 mm
Diamètre extérieur
85.85 mm
Entraxes des trous de fixation
157.16 mm