Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-26T

  • ERIKS:23989033
  • Fabricant:662461030417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride à deux boulons est doté d’un corps monobloc en fonte avec un insert à roulement à billes pour un support robuste. Le système de blocage concentrique de l’arbre assure un fonctionnement sécurisé en cas de désalignement statique. Un corps avec revêtement par poudre et une finition noire oxydée sur l’insert du roulement offrent une résistance à la corrosion. L’unité convient à un diamètre d’arbre de 1,625 pouces et supporte des charges dynamiques jusqu’à 7901 lb.

Caractéristiques
  • La conception à bride à deux boulons permet une installation simple et un montage sécurisé
  • La possibilité de relubrification permet une maintenance aisée et des intervalles de service prolongés
  • L’insert de roulement à billes avec finition à l’oxyde noir améliore la durabilité dans des environnements industriels exigeants
  • Le système de blocage concentrique de l’arbre maintient l’alignement de l’arbre afin de réduire les vibrations et l’usure
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion pour une durée de vie opérationnelle prolongée dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation agricole
  • Idéal pour le montage sur des châssis de machines industrielles
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

430,06 €/ Unitéhors TVA

520,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
41.28 mm
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Longueur
179.39 mm
Hauteur
111.13 mm
Largeur
111.25 mm
Entraxes des trous de fixation
148.43 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique