Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-24TC

  • ERIKS:23989021
  • Fabricant:662461033449
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride à deux boulons utilise un insert de roulement à billes à alésage droit. Le corps est revêtu par poudrage pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues. Doté d’un système de blocage d’arbre par vis de pression et d’un jeu radial standard, il est conçu pour des situations de désalignement statique.

Caractéristiques
  • Le jeu standard permet de compenser la dilatation et la contraction thermiques normales de l’arbre
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une résistance à l'usure accrue dans les applications exigeantes
  • Le type de verrouillage d’arbre à vis de pression empêche le glissement pour un positionnement constant de l’arbre
  • L’insert à roulement à billes assure une rotation fluide et une fiabilité opérationnelle sous charges fixes
  • Le boîtier à revêtement par poudre offre une protection renforcée dans les environnements sujets à la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant un support de roulement robuste
  • Idéal pour les machines industrielles fonctionnant dans des environnements à forte humidité
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre fixe
Ajouter à la liste

365,92 €/ Unitéhors TVA

442,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
104.78 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Entraxes des trous de fixation
143.67 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à bride