Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-23T

  • ERIKS:23988982
  • Fabricant:662461030394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de roulement à billes est équipée d’un boîtier à bride à deux boulons offrant une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Le boîtier est fabriqué en une seule pièce en PPS noir et supporte un diamètre d’alésage de 1,4375 pouces. Conçue pour la relubrification, elle supporte des températures de fonctionnement jusqu’à 220°F et résiste à des charges dynamiques allant jusqu’à 5782 lb. La configuration standard convient aux applications industrielles générales.

Caractéristiques
  • La capacité de charge dynamique de 5782 lb assure un fonctionnement fiable dans les applications intensives
  • Le matériau de cage en PPS offre une résistance chimique élevée pour les environnements industriels exigeants
  • L’option de relubrification prolonge la durée de vie en facilitant des intervalles de maintenance réguliers
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° réduit le risque d’usure prématurée due à la déflexion de l’arbre
  • Le boîtier à bride à deux boulons assure un montage sécurisé et résiste au désalignement pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement soumis à des cycles de lubrification fréquents
  • Idéal pour les ensembles de ventilateurs nécessitant une grande résistance chimique et thermique
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage pour un support et un alignement stables de l’arbre
Ajouter à la liste

331,06 €/ Unitéhors TVA

400,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Diamètre extérieur
65.02 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique