Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-22TC

  • ERIKS:23988961
  • Fabricant:662461033425
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride intègre un corps en fonte revêtu par poudre avec un système de blocage concentrique Skwezloc et un joint à lèvre simple, offrant un alignement précis de l’arbre et un fonctionnement fluide dans des applications industrielles de moyenne intensité.

Caractéristiques
  • Le joint à lèvre simple empêche la pénétration de contaminants et maintient une lubrification interne propre
  • La cage à contact avec la piste assure une circulation complète de la graisse, prolongeant ainsi les intervalles de lubrification
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité et réduit l’usure de surface pendant le fonctionnement
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie dans les environnements à forte humidité
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc assure un serrage uniforme garantissant une rotation équilibrée de l’arbre
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines d'emballage nécessitant des roulements fiables et à faible bruit
  • Utilisé avec des entraînements industriels légers fonctionnant sous des conditions de charge variables
  • Idéal pour les convoyeurs compacts nécessitant un support de palier à deux boulons précis
Ajouter à la liste

346,81 €/ Unitéhors TVA

419,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
34.93 mm
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
95.25 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Diamètre extérieur
47.22 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique