Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-20TC

  • ERIKS:23988935
  • Fabricant:662461033418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est équipé d’une cartouche à billes fabriquée en acier de roulement 52100 pour une utilisation industrielle intensive. Le mécanisme de blocage concentrique de l’arbre permet de sécuriser l’arbre et de maintenir l’alignement. Le type de corps et le joint à lèvre unique assurent une protection supplémentaire dans des environnements exigeants. L’ensemble offre une capacité de désalignement statique et garantit un fonctionnement fiable à des vitesses allant jusqu’à 4650 tr/min.

Caractéristiques
  • La capacité de compensation de désalignement statique prend en compte les tolérances d'installation et réduit l'usure prématurée
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre maintient un alignement précis de l’arbre pendant le fonctionnement
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité sous des charges radiales et dynamiques élevées
  • La construction en acier de roulement 52100 offre une grande résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée
  • Le joint à lèvre simple protège les composants internes contre la contamination et la pénétration d’humidité
Application et utilisation
  • Compatible avec des boîtiers à bride pour le montage d’équipements dans des installations d’automatisation
  • Utilisé avec des machines industrielles dans des environnements exigeants en termes de charge et de vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un positionnement d'arbre stable et une grande durabilité
Ajouter à la liste

348,76 €/ Unitéhors TVA

422,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes