Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-20T CTY

  • ERIKS:23988927
  • Fabricant:662461216910
Image 1
Aperçu

Ce produit est emballé avec des dimensions de 5,00 pouces en longueur et en hauteur. Les détails de l'emballage facilitent une planification précise de la gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 5,00 pouces permet un empilage efficace et une utilisation optimale de l’entrepôt
  • Une longueur emballée de 5,00 pouces facilite la manutention lors du stockage et du transport
Application et utilisation
  • Compatible avec les réseaux de distribution nationaux privilégiant l’approvisionnement régional
  • Idéal pour les systèmes de gestion des stocks optimisés pour les emballages compacts
  • Utilisé avec des opérations d'entreposage nécessitant des dimensions d'emballage standardisées
Ajouter à la liste

339,99 €/ Unitéhors TVA

411,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm