Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-20T

  • ERIKS:23440885
  • Fabricant:662461030370
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte et d’un mécanisme de blocage d’arbre par vis de pression, permettant uniquement la compensation de désalignements statiques. L’insert à billes est conçu pour des applications fixes et comprend un joint labyrinthe en feutre. Avec un diamètre d’alésage de 1,25 pouce et la possibilité de re-lubrification, il offre des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrifier prolonge les intervalles de maintenance et contribue à réduire les temps d'arrêt opérationnels
  • Le joint labyrinthique en feutre offre une protection renforcée contre les contaminants dans des environnements difficiles
  • Le carter en fonte offre une grande résistance et durabilité pour une durée de vie prolongée
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis pointeau assure un maintien fiable de l’arbre sous des charges variables
  • Le boîtier à bride permet un montage sécurisé et réduit le temps d'installation dans les configurations de machines
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de traitement exposées à la poussière et aux particules
  • Idéal pour les équipements de manutention dans des environnements industriels intensifs
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre stable et une installation simple
Ajouter à la liste

331,06 €/ Unitéhors TVA

400,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
155.58 mm
Hauteur
95.25 mm
Diamètre extérieur
47.22 mm
Entraxes des trous de fixation
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes