Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-208TMC

  • ERIKS:23988894
  • Fabricant:662461253946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble palier à bride se caractérise par un boîtier monobloc offrant une stabilité accrue. Son mécanisme de blocage concentrique de l’arbre et son joint à lèvre simple assurent un fonctionnement sûr et fiable. L’ensemble est conçu pour un positionnement fixe avec une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0°.

Caractéristiques
  • La possibilité de regraisser facilite la planification de la maintenance et prolonge la durée de vie des roulements
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° réduit le risque de contraintes excessives sur les composants
  • Le joint à lèvre simple aide à prévenir la contamination et prolonge la durée de vie
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un engagement sécurisé de l’arbre sous charge de fonctionnement
  • Le boîtier à bride assure un montage précis et une stabilité dans les installations exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant une relubrification pour des intervalles d’entretien prolongés
  • Idéal pour les équipements soumis à de légers désalignements d’arbre pendant le fonctionnement
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des fixations de paliers fixes et stables
Ajouter à la liste

470,71 €/ Unitéhors TVA

569,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M14
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
171.5 mm
Hauteur
104.8 mm
Largeur
104.9 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Entraxes des trous de fixation
143.7 mm