Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc SFT-207TMC

  • ERIKS:23988887
  • Fabricant:662461253939
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride possède un diamètre d’alésage de 35 mm et un boîtier robuste en fonte pour les applications intensives. Elle utilise une cartouche de roulement à billes avec finition en oxyde noir offrant une grande fiabilité opérationnelle. Le boîtier monobloc thermolaqué assure durabilité et résistance à la corrosion. Un désalignement statique jusqu’à ±2,0° est toléré et l’unité supporte des vitesses allant jusqu’à 6500 tr/min.

Caractéristiques
  • La capacité de charge dynamique élevée de 5782 lb permet de supporter de fortes charges radiales dans les environnements industriels
  • La capacité de relubrification permet la maintenance en cours de fonctionnement et réduit les temps d'arrêt
  • Insert de roulement à billes avec finition en oxyde noir réduit la friction et l'usure dans des environnements exigeants
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° prévient les défaillances prématurées dans les installations désalignées.
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion pour une durée de vie prolongée
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles soumises à de fortes charges et vibrations
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les environnements de production
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un montage de palier à bride robuste
Ajouter à la liste

397,61 €/ Unitéhors TVA

481,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
155.6 mm
Hauteur
95.3 mm
Largeur
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation
130.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique