334,34 €/ Unitéhors TVA
404,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFT-T |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 141.3 mm |
Hauteur | 82.6 mm |
Largeur | 82.55 mm |
Diamètre extérieur | 56.64 mm |
Entraxes des trous de fixation | 116.7 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc à bride |