282,12 €/ Unitéhors TVA
341,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFT-T |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre époxy |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 123.8 mm |
Hauteur | 69.9 mm |
Largeur | 69.85 mm |
Hauteur de l'ae | 13.46 mm |
Diamètre extérieur | 34.93 mm |
Entraxes des trous de fixation | 98.8 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc à bride |